Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 55500840 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 55500840 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 55500840 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37332199
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55500840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN KLICK GPZ-M ist eine einteilige Schlauch-/Kabelverschraubung aus Polyamid, mit der Doppelfunktion Abdichtung und Zugentlastung, für parallel gewellte Schläuche und eingeführte Leitung mit zusätzlicher Zugentlastung. Mittels des Push-In-Verschluss ist eine einfache Montage möglich, die Demontage erfolgt durch Verschieben der Rasthülse.
SILVYN KLICK GPZ-M kann im statischen und dynamischen Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt werden, wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M32x1.5
Klemmbereich
15 - 21 mm
Gewindelänge
10 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,232*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,922*
€ 14,18718
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,232*
€ 12,17608
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.