Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 01657 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 01657 Schraubenziehereinsatz
Wiha 01657 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37268115
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01657
EAN/GTIN:
     4010995016579
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewicht
4 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Schraubendreher-Bits Größe
PH1
Verpackungsdaten
Schaftgröße
1/4 "
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.