Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP HmIP-FDT Dimmer Extern Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic IP HmIP-FDT Dimmer Extern Weiß
Homematic IP HmIP-FDT Dimmer Extern Weiß
Homematic IP HmIP-FDT Dimmer Extern Weiß
Homematic IP HmIP-FDT Dimmer Extern Weiß
Homematic IP HmIP-FDT Dimmer Extern Weiß
Homematic IP HmIP-FDT Dimmer Extern Weiß
Homematic IP HmIP-FDT Dimmer Extern Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37143100
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     150609A0
EAN/GTIN:
     4047976506095
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
Der Homematic IP Dimmaktor Unterputz ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und kann zum Ein- bzw. Ausschalten sowie zum Dimmen von Leuchten eingesetzt werden. Der Dimmaktor ist kompakt gebaut, sodass er bequem in Standard-Unterputz- oder auch Aufputzdosen Platz findet. Bereits bestehende Lichtsysteme können so durch die Nutzung vorhandener Kabel mit wenigen Handgriffen modernisiert und zukünftig per Funk über eine Fernbedienung, einen Wandtaster oder die kostenlose Smartphone-App gesteuert werden. Da es sich bei dem Aktor um einen Phasenabschnittsdimmer handelt, eignet sich dieser für klassische Glühlampen, Halogenlampen, für dimmbare Energiesparlampen wie auch für die meisten dimmbaren LED-Lampen. Der vollelektronische Phasenabschnittsdimmer wurde hierbei besonders für energiesparende Leuchtmittel optimiert, deren Schaltleistung zwischen 3 und 80 VA liegt. Die moderne Elektronik macht einen Betrieb ohne jegliche Geräuschentwicklung möglich. Wurde der Dimmer in ein Homematic IP System integriert, kann die Lichtleistung bequem in 0,5-%-Schritten gedimmt werden.

- Optimiert für moderne Leuchtmittel und damit besonders geeignet für kleine Lasten (z. B. LED)
- Moderner, vollelektronischer Phasenabschnittdimmer für besonders leisen Betrieb ohne Geräuschentwicklung (im Vergleich zu älteren Dimmern)
- Über die Homematic IP App können angeschlossene Leuchten in 0,5 %-Schritten nahezu stufenlos gedimmt werden
- Geringe Ruhestromaufnahme
- Kompakte Bauform zur einfachen Montage in Unterputzdosen oder in Aufputz-Verteilerdosen (z. B. ELS Spelsberg Abox 25, IP65) für den Einsatz in Kellerräumen oder Außenbereichen
- Schraublose Klemmen für besonders einfache Montage
- Komfortable Steuerung über die Homematic IP App oder per Homematic IP Fernbedienung
- Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (ohne Folgekosten), der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ohmsche Last (max)
80 VA
Ohmsche Last (min)
3 VA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
31 g
Leistungen
Typ
Dimmer
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
117.4 g
Design
Bauart
Extern
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.