Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise P9K46A Rack 42U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise P9K46A Rack 42U Schwarz
Hewlett Packard Enterprise P9K46A Rack 42U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37134474
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9K46A
EAN/GTIN:
     190017079325
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85381000
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Höchstgewichtskapazität
1361 kg
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Innere Breite
2006.6 mm
Innere Tiefe
1300.2 mm
Innenhöhe
797.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, hp 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.254,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.522,52*
€ 4.191,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.494,03*
€ 4.157,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.368,41*
€ 4.008,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.303,82*
€ 3.931,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.254,70*
€ 3.873,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.