Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 55501900 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 55501900 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 55501900 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37120654
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Bei der SILVYN SSVZ-M handelt es sich um eine Schlauch-Verschraubung aus Messing mit Nickelbeschichtung, mit Kabelabdichtung und Kabelzugentlastung. Durch die speziellen Rastnasen am Schlauchnippel ist die einfache Montage und Zugentlastung des Schlauchs gewährleistet. Zusätzlich wird der Schlauch mit der Schlauchschelle SILVYN SCH gesichert Die Kabelklemmung erfolgt mittels Einschnittdichtring.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
44 mm
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Vernickeltes Messing
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M20x1.5/4
Klemmbereich
8 - 16 mm
Gewindelänge
6 mm
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
25
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.