Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP MSR Edelstahl Nickel, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP MSR Edelstahl Nickel, Polyamid
Lapp SKINTOP MSR Edelstahl Nickel, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37105334
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52015790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung ip68 pg11
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Nickel, Polyamid
Verbindender thread type
PG11
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36812*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74812*
€ 2,08026
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61812*
€ 1,92556
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36812*
€ 1,62806
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
113A.6C
ab € 11,01*
Zubehör
Lapp Kabel
52103220
ab € 0,949*
Zubehör
Lapp Kabel
52003510
ab € 0,20536*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.