Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack LAPP SKINDICHT® SM PG11 Gegenmutter PG11 Messing 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143915
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pg11 messing
gegenmutter messing
25er Pack LAPP SKINDICHT® SM PG11 Gegenmutter PG11 Messing 1St./Pack

Panzergewinde Messing-Gegenmutter vernickelt nach Schutzart DIN 46320.

Die Sechskant-Gegenmutter aus Messing wird überall dort benötigt, wo eine Verschraubung gekontert werden muss, oder dünne Gehäusewände nur Durchgangsbohrungen zulassen. Mit PG Anschlussgewinde.

Kategorie: Gegenmutter
Innengewinde: PG11
Herstellerfarbe: Messing
Material: Messing
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 52003510
Farbe: braun
Typ: SKINDICHT® SM PG11
Produkt-Art: Gegenmutter
Hersteller-Nr.: 52003510
EAN: - - - - - - - - -
ESKA-Nummer: 883009
Länge der Pins 4,3 mm
verzinnt
Ø 0,6 mm
steck- oder lötbar

Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pg 11, 25er, Pack, LAPP, SKINDICHT®, 52003510
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,20536*
€ 0,28536*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2091*
€ 0,2891*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2111*
€ 0,2911*
7 Tage
400
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2119*
€ 0,2919*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,13*
€ 34,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,96*
€ 41,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 28,96*
€ 34,46
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 28,31*
€ 33,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 26,75*
€ 31,83
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 26,35*
€ 31,36
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 26,13*
€ 31,09
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,0452* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53112220
ab € 3,49478*
Zubehör
Lapp Kabel
52015790
ab € 1,36812*
Zubehör
Lapp Kabel
52015720
ab € 1,21835*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.