Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP STR Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP STR Grau Polyamid
Lapp SKINTOP STR Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     4147-M0104789
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg9
Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG9
Außendurchmesser
21.1 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Zertifizierung
CE CULUS cRUus GGVS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
36 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,48598*
€ 0,62598*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49015*
€ 0,63015*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4911*
€ 0,6311*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5163*
€ 0,6563*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,49*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,62598*
€ 0,74492
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54598*
€ 0,64972
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52598*
€ 0,62592
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48598*
€ 0,57832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 62,598* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
113A.6C
ab € 10,90*
Zubehör
Lapp Kabel
53019010
ab € 0,0886*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.