Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme X2000RBP USV-Batterieschrank Rackmount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme X2000RBP USV-Batterieschrank Rackmount
ONLINE USV-Systeme X2000RBP USV-Batterieschrank Rackmount
ONLINE USV-Systeme X2000RBP USV-Batterieschrank Rackmount
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37031143
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     X2000RBP
EAN/GTIN:
     4026908003871
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
SKALIERBARE ÜBERBRÜCKUNGSZEIT

Mit externen Batteriepaketen kann XANTO die Überbrückungs- zeit gezielt an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Damit stellt auch das Herunterfahren großer Netzwerke oder die Sicherung umfassender Datenbestände kein Sicherheitsrisiko mehr dar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
512 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
29000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Design
Formfaktor
Rackmount
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
ONLINE USV-Systeme XANTO 2000R
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 532,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,42*
€ 633,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,37*
€ 626,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,93*
€ 613,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,19*
€ 603,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,61*
€ 573,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
RACK-KIT
€ 74,55*
Zubehör
Online USV
BCBP1250
€ 98,30*
Zubehör
Online USV
BCBP500
€ 58,68*
Zubehör
Online USV
BCBP750
€ 95,90*
Zubehör
Online USV
BCX1000
€ 160,87*
Zubehör
Online USV
BCX1000031
€ 902,62*
Zubehör
Online USV
BCX1000031BP
€ 1.711,08*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
€ 773,09*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
€ 321,08*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
€ 158,93*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
€ 321,92*
Zubehör
Online USV
BCX1500
€ 160,59*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
€ 160,72*
Zubehör
Online USV
BCX2000
€ 204,08*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
€ 428,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.