Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood Chef XL KVL4110S Standmixer 1200 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood Chef XL KVL4110S Standmixer 1200 W Silber
Kenwood Chef XL KVL4110S Standmixer 1200 W Silber
Kenwood Chef XL KVL4110S Standmixer 1200 W Silber
Kenwood Chef XL KVL4110S Standmixer 1200 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37023739
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     0W20011163
EAN/GTIN:
     5011423191539
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Standmixer
Weitere Informationen:
Material
Gehäusematerial
Metall
Schüsselmaterial
Edelstahl
Merkmale
Typ
Standmixer
Produktfarbe
Silber
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
Ja
Steuerung
Drehregler
Ein-/Ausschalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Fassungsvermögen der Mixschüssel
6.7 l
Energie
Leistung
1200 W
Verpackungsdaten
Paketgewicht
16800 g
Lieferumfang
Knethaken
Ja
Schneebesen
Ja
Schale enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
345 mm
Gewicht
7658 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,45*
€ 381,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,56*
€ 380,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,48*
€ 375,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,85*
€ 356,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,07*
€ 311,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.