| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-36751740 Herst.-Nr.: ASK3Z-128GB EAN/GTIN: 708326911665 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 18.4 mm | | Tiefe | 81 mm | | Höhe | 9.5 mm | | Gewicht | 22 g | Design | Formfaktor | Kappe | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Aluminium | | Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP56 | | Zertifizierung | FCC, CE, VCCI, WEE, C-TICK | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717070 | Energie | Akku | Ja | Leistungen | Kapazität | 128 GB | | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Lesegeschwindigkeit | 190 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 80 MB/s | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Mac-Kompatibilität | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, Symbian | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | | Garantiekarte | Ja | Sicherheit | Fingerabdruckscanner | Ja | | PIN_gesicherter Zugang | Ja | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, FIPS 140-2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |