Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg ZKi 110 Elektrische Anschlussbox Polyurethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spelsberg ZKi 110 Elektrische Anschlussbox Polyurethan
Spelsberg ZKi 110 Elektrische Anschlussbox Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36750777
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     74911001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Leergehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählergehäuse - Industrie Qualität -, mit transparentem Deckel, serienmäßig plombierbar, mit montiertem Zählerkreuz und Zählerbefestigungsschrauben, zusätzlicher Anschlussraum unten 150 mm mit 35 mm Normschiene, serienmäßig plombierbarer Konsumentenraum oben, mit 35 mm Normschiene und PE/N-Doppelklemmen, mit Doppelmembranstutzen, Verschluss- und Isolierstopfen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
670 mm
Höhe
193 mm
Merkmale
Material
Polyurethan
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,31*
€ 220,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,42*
€ 218,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.