Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton IMP1.5 Weiß Polyamide 6.6 (PA66) 3,81 cm 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton IMP1.5 Weiß Polyamide 6.6 (PA66) 3,81 cm 100 Stück(e)
Hellermann Tyton IMP1.5 Weiß Polyamide 6.6 (PA66) 3,81 cm 100 Stück(e)
Hellermann Tyton IMP1.5 Weiß Polyamide 6.6 (PA66) 3,81 cm 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3517I-15851742
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-42159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Die IT- und IMP-Plättchen eignen sich für die Kennzeichnung von Kabelbäumen, Leitungsbündeln und anderen Objekten vor und nach der Montage. Mit Kabelbindern in beliebigen Längen (Breite bis 4,8 mm) kann eine Befestigung am Bündelgut erfolgen. Alternativ ist eine Fixierung mit Nieten möglich. Die Plättchen können manuell mit den Markierstiften der Reihe T82 beschriftet oder mit passenden Etiketten versehen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.1 mm
Höhe
19.05 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
Länge (mm)
38.1 mm
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2091*
€ 0,2891*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,21031*
€ 0,29031*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2221*
€ 0,3121*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2307*
€ 0,3207*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,235*
€ 0,325*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2891*
€ 0,34403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2591*
€ 0,30833
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2491*
€ 0,29643
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2091*
€ 0,24883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.