Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-90D-15 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-90D-15 LED-Treiber
MEAN WELL LPF-90D-15 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36608050
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-90D-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
90 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
5 A
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
440 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.