Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-90-15 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-90-15 LED-Treiber
MEAN WELL LPF-90-15 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36608049
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-90-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
90 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
5 A
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
440 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.