Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 23.0063.8089 Springform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 23.0063.8089 Springform
Kaiser 23.0063.8089 Springform
Kaiser 23.0063.8089 Springform
Kaiser 23.0063.8089 Springform
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36605639
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     2300638089
EAN/GTIN:
     4006932638089
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Herz-Backform
Bei einer Springform lässt sich mithilfe eines Spannhebels die Seitenwand lösen: Der Ring öffnet sich, und Sie können den Boden der Form herausnehmen und auch wieder einspannen. Mit einem flachen Boden gelingen in der Springform Kuchen und Tortenböden. Der Boden mit zentralem Kamin ersetzt eine Kranzform für Rührkuchen und Gugelhupf. Im Gegensatz zu anderen Backformen wird der fertig gebackene Kuchen aus der Springform nicht gestürzt. Stattdessen lösen Sie den Spannhebel – der Kuchen löst sich dank der Antihaftbeschichtung von ganz allein – und heben den Ring nach oben hin weg. Da das untere Trägerblech etwas größer ist als der Ring, sind Springbackformen absolut auslaufsicher. Es gibt sie in verschiedenen Größen und Formen, zum Beispiel rund, eckig oder in Herzform.

La Forme Plus ist der Porsche unter den Backformen: edles Design, innovative Materialien und eine Ausstattung für höchste (Back-)Ansprüche. Exklusiv für die La Forme Plus Formen hat KAISER eine keramische Antihaftbeschichtung mit dem Namen Kairamic® entwickelt. Mit den perfekten Antihafteigenschaften dieser äußerst langlebigen Beschichtung gelingen Kuchen, Brote und Quiches perfekt, denn nichts backt mehr an. Die Böden der Formen sind mit einer glasharten Emaillierung versehen, auf der Messer keine Schnittspuren hinterlassen. So sehen die Backformen auch nach Jahren im Gebrauch noch wie neu aus. Dank des auslaufsicheren Bodens geht im Ofen nichts vom Teig daneben. Mit dem neuartigen Springform-Verschluss lässt sich die Form vollständig öffnen, leicht zerlegen und von Hand reinigen. La Forme Plus Backformen werden in Deutschland gefertigt und überzeugen mit extraschwerer, robuster Qualität, auf die KAISER zehn Jahren Garantie gibt. Im Programm sind zwölf verschiedene Formen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Springform
Form
Quadratisch
Fassungsvermögen
2.9 l
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Gewicht
838 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.