Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe Mistral 800 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe Mistral 800 Schwarz
Grothe Mistral 800 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36532762
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Mit dem mobilen Empfänger MISTRAL 800 überall im Hause erreichbar sein. Neben dem akustischen und optischen Signal, wird im Mobile auch ein Vibrationseffekt erzeugt, der somit auch bei lauten Umgebungsgeräuschen, einen Besucher an der Türe signalisiert. Der Empfänger kann in einen ECO Modus geschaltet werden, dabei wird der Empfänger nach 10 Stunden Betrieb automatisch ausgeschaltet. Das verlängert die Lebensdauer der Batterie. Der Mobile kann mit dem Clip an einem Gürtel getragen werden. An dem Empfänger können bis zu 15 Sender angelernt werden. Ein verpasster Ruf wird angezeigt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Anschlussart
Kabellos
Frequenz
868.35 MHz
Maximale Reichweite
500 m
Volumen (dB)
86 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
80 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.