Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel RK 0205 T Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel RK 0205 T Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)
Hensel RK 0205 T Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36532412
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591125631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
137 g
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
A057092
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.