Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL APV-25-5 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL APV-25-5 LED-Treiber
MEAN WELL APV-25-5 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36532046
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     APV-25-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
25 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
84 mm
Gewicht
16 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.