Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL APV-25-36 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL APV-25-36 LED-Treiber
MEAN WELL APV-25-36 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36532045
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     APV-25-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
25 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsstrom
0.7 A
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
84 mm
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.