Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-40D-15 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-40D-15 LED-Treiber
MEAN WELL LPF-40D-15 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36532020
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-40D-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
40 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
162.5 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
450 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-40D-12
€ 27,12*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40D-20
€ 33,45*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40D-24
€ 27,75*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40D-30
€ 33,49*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40D-36
€ 29,85*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40D-42
€ 27,62*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40D-54
€ 33,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.