Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-25-42 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-25-42 LED-Treiber
MEAN WELL LPF-25-42 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36532012
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-25-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
25 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
0.6 A
Ausgangsspannung
42 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
380 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-25-12
€ 22,32*
Ähnlich
Mean Well
LPF-25-24
€ 20,95*
Ähnlich
Mean Well
LPF-25-30
€ 26,84*
Ähnlich
Mean Well
LPF-25-36
€ 21,95*
Ähnlich
Mean Well
LPF-25-48
€ 26,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.