Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-25-15 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-25-15 LED-Treiber
MEAN WELL LPF-25-15 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36532008
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-25-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
25 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
380 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.