Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-16-30 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-16-30 LED-Treiber
MEAN WELL LPF-16-30 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36531990
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-16-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
16 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
0.54 A
Ausgangsspannung
30 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
240 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.