Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPV-35-5 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPV-35-5 LED-Treiber
MEAN WELL LPV-35-5 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36531987
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPV-35-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
35 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsstrom
6 A
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
340 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.