Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL APV-16-5 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL APV-16-5 LED-Treiber
MEAN WELL APV-16-5 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36531984
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     APV-16-5
EAN/GTIN:
     1909071060243
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
16 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.