Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gens ace B-25C-450-2S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gens ace B-25C-450-2S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-25C-450-2S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-25C-450-2S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-25C-450-2S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36499054
Hersteller:
     Genspow
Herst.-Nr.:
     B-25C-450-2S1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
  • Produkttyp: Lipo Akku
    - Kapazität:450mAh
    - Spannung: 7,4 V
    - Max kontinuierliche Entladung:25C (11.25A)
    - Max Burst Entladung: 50C(22.5A)
    - Gewicht :30g
    - Abmessungen:56.36 *31.09 *10.04 mm (L*b*H)
    - Balance Stecker: JST-XH
    - Akku Stecker: BEC
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Gleichgewichtsverbinder
JST-XHR
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.09 mm
Tiefe
56.36 mm
Höhe
10.04 mm
Gewicht
30 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
450 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.