Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 37200025 Heftstreifen Karton


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Leitz 37200025 Heftstreifen Karton
Leitz 37200025 Heftstreifen Karton
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36480526
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37200025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Einhänge-Heftrücken zum Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen zu Einzelakten für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Karton
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37200035
ab € 0,258*
Ähnlich
Leitz
37200011
ab € 0,27*
Ähnlich
Leitz
37200055
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.