Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftrücken, ohne Heftfalz, Lochung ungeöst, Manilakarton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhängeheftrücken, ohne Heftfalz, Lochung ungeöst, Manilakarton, blau
Einhängeheftrücken, ohne Heftfalz, Lochung ungeöst, Manilakarton, blau
Einhängeheftrücken, ohne Heftfalz, Lochung ungeöst, Manilakarton, blau
Einhängeheftrücken, ohne Heftfalz, Lochung ungeöst, Manilakarton, blau
Einhängeheftrücken, ohne Heftfalz, Lochung ungeöst, Manilakarton, blau
Einhängeheftrücken, ohne Heftfalz, Lochung ungeöst, Manilakarton, blau
Artikel-Nr.:
     52NSZ-47402-05
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37200035
EAN/GTIN:
     4002432306695
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Leitz Einhängeheftrücken ohne Heftfalz. Mit Lochung 6 + 8 cm, Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Kunststoff. Material: Manilakarton 250 g/qm (RC). Format: 60 x 305 mm. Blauer Engel. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
max. Füllhöhe an Papier:
25
Lochung:
6+8 cm
Höhe:
305
Breite:
60
Flächenmasse des Papiers:
250
Material des Aufreihbandes:
Metall
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Heftfalz vorhanden:
Ja
Farbe:
blau
selbstklebend:
Nein
Werkstoff:
Manilakarton
Material der Deckschiene:
PP
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
175
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,258*
€ 0,508*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,26*
€ 0,55*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,2916*
€ 0,5716*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,282*
€ 0,602*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 11,78*
€ 17,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37200011
ab € 0,27*
Ähnlich
Leitz
37200055
ab € 0,30*
Ähnlich
Leitz
37200025
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.