Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftrücken, ohne Heftfalz, Lochung ungeöst, Manilakarton, chamois


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einhängeheftrücken, ohne Heftfalz, Lochung ungeöst, Manilakarton, chamois
Einhängeheftrücken, ohne Heftfalz, Lochung ungeöst, Manilakarton, chamois
Einhängeheftrücken, ohne Heftfalz, Lochung ungeöst, Manilakarton, chamois
Einhängeheftrücken, ohne Heftfalz, Lochung ungeöst, Manilakarton, chamois
Einhängeheftrücken, ohne Heftfalz, Lochung ungeöst, Manilakarton, chamois
Einhängeheftrücken, ohne Heftfalz, Lochung ungeöst, Manilakarton, chamois
Artikel-Nr.:
     C1011-37200011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37200011
EAN/GTIN:
     4002432306671
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Leitz Einhängeheftrücken ohne Heftfalz. Mit Lochung 6 + 8 cm, Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Kunststoff. Material: Manilakarton 250 g/qm (RC). Format: 60 x 305 mm. Blauer Engel. Farbe: chamois.
Weitere Informationen:
Lochung:
6+8 cm
max. Füllhöhe an Papier:
25
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material des Aufreihbandes:
Metall
Material der Deckschiene:
PP
Heftfalz vorhanden:
Ja
Breite:
60
Werkstoff:
Manilakarton
selbstklebend:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
250
Höhe:
305
Farbe:
chamois
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,2648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,30*
€ 12,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paket
ab 18 Pakete
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37200035
ab € 0,26*
Ähnlich
Leitz
37200055
ab € 0,30*
Ähnlich
Leitz
37200025
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.