Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic S3Z-PR-5-FG01-PD Lichtschranke Schwarz Polycarbonat (PC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic S3Z-PR-5-FG01-PD Lichtschranke Schwarz Polycarbonat (PC)
Datalogic S3Z-PR-5-FG01-PD Lichtschranke Schwarz Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36260495
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     95B010151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Die S3Z Sensor-Reihe bietet modernste Funktionen in einem weltweit anerkannten Standard-Miniaturgehäuse.
Mit hohe Leistung und enormer Platzersparnis lösen sie größeren Sensoren ab und passen auch für beengte Platzverhältnisse. Ebenfalls erhältlich mit Laser zur schnellen und präzisen Erkennung kleiner Objekte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.