Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-KEY-MECH-1 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-KEY-MECH-1 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
LC-Power LC-KEY-MECH-1 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
LC-Power LC-KEY-MECH-1 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36185258
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-KEY-MECH-1
EAN/GTIN:
     4260070125713
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Tastatur
Besonderheiten: - Mechanische Gaming-Tastatur mit CHERRY©-MX-RED-Schaltern, durch die ein präzises und schnelles Arbeiten ermöglicht wird - Hochwertiges Aluminium-Top-Cover - Anti-Ghosting zur Verhinderung einer fehlerhaften Signalinterpretation - N-Key-Rollover-Funktion zur gleichzeitigen Auslesung aller Tasten - WIN-KEY-LOCK-Funktion zur Sperrung der Windows- & App-Taste - Vier Hintergrundbeleuchtungsmodi sowie einstellbare LED-Helligkeit - An/Aus-Funktion der Hintergrundbeleuchtung - Acht Multimedia-Tasten - Sechs programmierbare Makro-Tasten - Plug‘n‘Play per USB-Port, eine Treiberinstallation ist nicht notwendig - Tastenlebensdauer: ca. 50 Millionen Anschläge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
165 x 458 x 39.5 mm
Tastaturgewicht
1000 g
Energie
Energiequelle
USB
Energieverbrauch
350 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Material
Aluminium, Kunststoff
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Full-size (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
105
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Verkabelt
Zweck
PC / Server
Überschlag
N-Key-Rollover
Anzahl programmierbarer (Makro) Tasten
6
Zertifizierung
CE / FCC
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Paketgewicht
1300 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anti-ghosting
Ja
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.