Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 57966101111 Lithium Polymer (LiPo) 12000 mAh Schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Varta 57966101111 Lithium Polymer (LiPo) 12000 mAh Schwarz
Varta 57966101111 Lithium Polymer (LiPo) 12000 mAh Schwarz
Varta 57966101111 Lithium Polymer (LiPo) 12000 mAh Schwarz
Varta 57966101111 Lithium Polymer (LiPo) 12000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35896746
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57966 101 111
EAN/GTIN:
     4008496926930
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
  • Slim Power Bank mit 12000 mAh Li-Polymer Batterie für den Wochenendausflug
    - Bis zu 5 Smartphone- oder 2 Tablet-Ladungen möglich*
    - Ideal um 2 Geräte gleichzeitig zu laden
    - USB Type C 5V/3,0A Ausgang für schnelles Laden
    - USB 5V/2,4A Ausgang um Tablets oder andere größere Geräte zu laden
    - Ansprechende Ladestandsanzeige: 4 blaue LEDs
    - Inklusive schwarzem 50 cm Micro USB-Ladekabel
    - Elegantes, flaches Aluminiumgehäuse
    - Garantierte und bewährte VARTA Qualität
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
390 g
Kabellänge
0.5 m
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
12000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Anzahl der Ladezyklen
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,32*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 24,32* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 29,12*
€ 34,65
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 28,74*
€ 34,20
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 26,48*
€ 31,51
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 25,86*
€ 30,77
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 24,32*
€ 28,94
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
57965 101 111
ab € 18,25*
Ähnlich
Varta
57971 101 111
ab € 17,31*
Ähnlich
Varta
57967 101 111
ab € 33,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.