Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Dual m3.0 USB-Stick 256 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra Dual m3.0 USB-Stick 256 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber, Transparent
SanDisk Ultra Dual m3.0 USB-Stick 256 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber, Transparent
SanDisk Ultra Dual m3.0 USB-Stick 256 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber, Transparent
SanDisk Ultra Dual m3.0 USB-Stick 256 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber, Transparent
SanDisk Ultra Dual m3.0 USB-Stick 256 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber, Transparent
SanDisk Ultra Dual m3.0 USB-Stick 256 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber, Transparent
SanDisk Ultra Dual m3.0 USB-Stick 256 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber, Transparent
SanDisk Ultra Dual m3.0 USB-Stick 256 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35883308
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDD3-256G-G46
EAN/GTIN:
     619659154400
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
GEBEN SIE IM HANDUMDREHEN SPEICHERPLATZ AUF IHREM ANDROID-SMARTPHONE FREI1
Mit dem SanDisk Ultra® Dual Drive m3.0 können Sie ganz einfach Inhalte von Ihrem Smartphone auf Ihren Computer übertragen. Dieses schlanke, handliche Laufwerk verfügt auf der einen Seite über einen micro-USB-Anschluss und auf der anderen Seite über einen USB 3.0-Anschluss. Dadurch können Sie bequem Inhalte zwischen Ihren Geräten verschieben – von Ihrem Android™-Smartphone oder -Tablet auf Ihren Laptop, PC oder Mac-Computer1. Der schnelle USB 3.0-Anschluss ist mit USB 2.0-Anschlüssen abwärtskompatibel. Mit der SanDisk® Memory Zone App2 für Android (erhältlich auf Google Play) können Sie den Speicher und die Inhalte Ihres Geräts bequem verwalten.


KOMPATIBEL MIT OTG-FÄHIGEN ANDROID-GERÄTEN
Das SanDisk Ultra® Dual Drive m3.0 ist mit Android™ Smartphones und Tablets kompatibel, die OTG(On-The-Go)-USB unterstützen.1


GEBEN SIE SPEICHERPLATZ AUF IHREM SMARTPHONE UND TABLET FREI
Laden Sie schnell Inhalte von Ihrem Android-Smartphone oder -Tablet herunter und schaffen Sie Platz für neue Fotos und Videos.


VERSCHIEBEN SIE INHALTE ZWISCHEN COMPUTERN UND ANDROID-GERÄTEN
Mit dem SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 können Sie Dateien ganz einfach zwischen Android-Geräten und Desktops oder Laptops verschieben.1


ZWEI MICRO-USB- UND USB 3.0-ANSCHLÜSSE
Schlankes, einziehbares Design, mit micro-USB- und USB 3.0-Anschlüssen. Der schnelle USB 3.0-Anschluss ist mit USB 2.0-Anschlüssen abwärtskompatibel.


USB 3.0 FÜR SUPERSCHNELLE DATEIÜBERTRAGUNGEN VON BIS ZU 150MB/S**
Mit USB 3.0 übertragen Sie einen ganzen Spielfilm schneller als mit einem normalen USB 2.0-Laufwerk3, bis zu 150MB/s


DIE SANDISK MEMORY ZONE APP VEREINFACHT DAS DATEIMANAGEMENT
Die SanDisk® Memory Zone App ist online über den Google Play™ Store erhältlich und erleichtert das Ansehen, den Zugriff und das Sichern aller Dateien, die im Speicher Ihres Smartphones gespeichert sind, an einem zentralen Ort2. Sie können damit auch Dateien von Ihrem Gerät auf das Laufwerk verschieben, um Speicherplatz freizugeben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.76 mm
Tiefe
30.2 mm
Höhe
25.47 mm
Gewicht
5.2 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Transparent
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
118.87 mm
Höhe des Versandkartons
180.98 mm
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / Micro-USB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
150 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
11.68 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Paketgewicht
24.4 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.