Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect C14PLUG Netzstecker-Adapter C14 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect C14PLUG Netzstecker-Adapter C14 Schwarz
Microconnect C14PLUG Netzstecker-Adapter C14 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35685783
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     C14PLUG
EAN/GTIN:
     5711783345510
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
C14
Buchsenstecker-Typ
C14
AC Eingangsspannung
230 V
Nennstrom
10 A
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Fassungen
1
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
156 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
28 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.