Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKO - Europe E-Cube Step Bin 50L Rechteckig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKO - Europe E-Cube Step Bin 50L Rechteckig Edelstahl
EKO - Europe E-Cube Step Bin 50L Rechteckig Edelstahl
EKO - Europe E-Cube Step Bin 50L Rechteckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35611456
Hersteller:
     EKO - Europe
Herst.-Nr.:
     8713631650231
EAN/GTIN:
     8713631650231
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
50 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Soft-Close-System
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Beste Verwendung
Badezimmer, Hobbyraum, Küche, Wohnzimmer, Toilette
Einfach zu säubern
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
650 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.