Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKO - Europe E-Cube Step Bin 40L Rechteckig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKO - Europe E-Cube Step Bin 40L Rechteckig Edelstahl
EKO - Europe E-Cube Step Bin 40L Rechteckig Edelstahl
EKO - Europe E-Cube Step Bin 40L Rechteckig Edelstahl
EKO - Europe E-Cube Step Bin 40L Rechteckig Edelstahl
EKO - Europe E-Cube Step Bin 40L Rechteckig Edelstahl
EKO - Europe E-Cube Step Bin 40L Rechteckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35611454
Hersteller:
     EKO - Europe
Herst.-Nr.:
     8713631650224
EAN/GTIN:
     8713631650224
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
40 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Material
Edelstahl
Deckelöffnung
Terrasse
Soft-Close-System
Ja
Geruchssicherer Deckel
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Beste Verwendung
Badezimmer, Hobbyraum, Küche, Wohnzimmer, Toilette
Einfach zu säubern
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
403 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
650 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.