Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC PA653U Beamer Großraumprojektor 6500 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC PA653U Beamer Großraumprojektor 6500 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Weiß
NEC PA653U Beamer Großraumprojektor 6500 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Weiß
NEC PA653U Beamer Großraumprojektor 6500 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Weiß
NEC PA653U Beamer Großraumprojektor 6500 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Weiß
NEC PA653U Beamer Großraumprojektor 6500 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Weiß
NEC PA653U Beamer Großraumprojektor 6500 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Weiß
NEC PA653U Beamer Großraumprojektor 6500 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Weiß
NEC PA653U Beamer Großraumprojektor 6500 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Weiß
NEC PA653U Beamer Großraumprojektor 6500 ANSI Lumen LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35476108
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60004120
EAN/GTIN:
     528695612907
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der NEC PA653U – das „Multifunktionsgerät“ unter den Installationsprojektoren Wenn es in Ihrem Unternehmen auf eine hervorragende Bildqualität, brillante Farben und erstklassige dynamische Kontraste ankommt, dann sollten Sie sich für den NEC PA653U entscheiden. Der kompakte LCD-Projektor mit WUXGA-Auflösung und 6.500 ANSI Lumen übertrifft die Konkurrenz mit seiner einzigartigen Farbverarbeitungstechnologie und seinen herausragenden Installationsmöglichkeiten. Dank der motorbetriebenen Lens-Shift-, Fokus- und Zoomfunktionen gestaltet sich der Aufbau völlig mühelos. Sie sparen Installationskosten, denn über den speziellen HDBaseT-Ausgang ist es möglich, per Daisy-Chain-Schaltung mehrere Projektoren mithilfe kostengünstiger Netzwerkkabel an eine einzige Signalquelle anzuschließen. Wie bei einem Multifunktionsgerät zu erwarten, gehört auch das Management des aktuellen Urheberrechtsprotokolls für die Wiedergabe von Blu-Ray-Inhalten mit 4K- und UHD-Auflösung zu den Grundfunktionen des Projektors. Die lange Lampenlebensdauer und eine noch längere Filterlebensdauer sorgen für sehr günstige Gesamtbetriebskosten. Insgesamt eignet sich der NEC PA653U perfekt für Tagungs-, Unterrichts- und Seminarräume in Unternehmen und Hochschulen. Sie können Ihre Installationskosten senken, indem Sie die Projektoren gemeinsam mit den NP13ZL Standardobjektiven bestellen, welche die Projektionsanforderungen von 90 % aller Installationen erfüllen. Bilder in Kinoqualität – Mit der speziellen Bild- und Farbverarbeitungstechnologie (bis zu 4K/60 Hz), die auf dem neuesten Skalierungschip von NEC beruht, können Sie selbst in sehr hellen Umgebungen eine hervorragende Bildqualität genießen. Unkomplizierte Fernjustierung – Dank der motorisierten Lens-Shift-, Fokus- und Zoom-Funktionen lässt sich der Projektor auch ohne umständlichen physischen Zugang ganz unkompliziert und flexibel einrichten. Hervorragende Bildwiedergabefunktionen – Umfassende stufenlose Neigung und Möglichkeit zur Installation im Hochformat, spezielle Geometriekorrektur, Bild-im-Bild-Modus, Tiling, 3D-Unterstützung und kamerabasierte Blending-/Stackingfunktion bis zu 4K. Kostensparende und leistungsfähige Kabel – Mithilfe des Verbindungsstandards HDBaseT lassen sich Inhalte über einfache CAT6-Netzwerkkabel bis zu 100 m weit übertragen. Dank der einzigartigen Daisy-Chain-Schnittstelle können über den HDBaseT-Ausgang mehrere Projektoren an eine Signalquelle angebunden werden. Brillante Farben und Kontraste – Begeistern Sie Ihr Publikum mit einem Projektor, der mit Rec2020- zu Rec709-Farbkonvertierung und höheren dynamischen Kontrasten einen erweiterten Farbraum verarbeitet und über eine HDMI-Schnittstelle den Standard HDR10 unterstützt. Problemlose Wiedergabe urheberrechtlich geschützter Inhalte – Überlassen Sie die Verwaltung urheberrechtlich geschützter Materialien dem Projektor und präsentieren Sie über die HDMI-Schnittstelle Blu-Ray-Inhalte mit 4K- und UHD-Auflösung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
RS-232 port
1
Design
Produkttyp
Großraumprojektor
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop
Objektiv
Fokus
Auto
Horizontal Linsenschwankung Range
-0.3 - 0.3 °
Vertical Linsenschwankung Range
-0.1 - 0.6 °
Anzahl der unterstützten optionalen Objektive
8
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
6500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
LCD
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
8000:1
Projektionsflächenkapazität
40 - 500 Zoll
Projektionsabstand
0.74 - 20.9 m
Trapezkorrektur, horizontal
-40 - 40 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.67 Zoll
Horizontale Synchronisation (min)
15 kHz
Horizontale Synchronisation (max)
153 kHz
Vertikale Synchronisation (min)
24 kHz
Vertikale Synchronisation (max)
120 kHz
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDBaseT-Port
Ja
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Fernbedienung (IR) output
1
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10200 g
Breite
503 mm
Tiefe
411 mm
Höhe
168 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
4000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
5000 h
Lampenleistung
370 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
39 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
33 dB
HDCP
Ja
Separate H/V-Sync
Ja
Composite-Sync
Ja
Sync-On-Green (SOG)
Ja
Zertifizierung
UL60950-1, FCC 15 B (ANSI C63.4.2014), CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07, ICES-003 6 (ANSI C63.4:2014)
Software
Mac-Kompatibilität
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
506 W
Stromverbrauch (Standby)
0.7 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
390 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.534,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.665,05*
€ 4.361,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.639,69*
€ 4.331,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.564,75*
€ 4.242,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.534,83*
€ 4.206,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.