Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Riano LH Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Riano LH Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Hama Riano LH Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Hama Riano LH Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Hama Riano LH Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Hama Riano LH Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Hama Riano LH Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35447383
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00052826
EAN/GTIN:
     4007249528261
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
  • robuste Funkmaus speziell für Linkshänder - einstellbare Empfindlichkeit (max. 1600 dpi) für schnellere oder langsamere Zeigerbewegungen - der ultrakleine USB-Empfänger eignet sich zur dauerhaften Integration im Notebook oder PC - 2,4-GHz-Funktechnologie für zuverlässige, störungsfreie und schnelle Signalübertragung mit bis zu 8 m Reichweite
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Receiver enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
39 mm
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64
Ergonomie
Kabellose Reichweite
8 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Empfohlene Nutzung
Universal
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.