Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSR 21721 Topf-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSR 21721 Topf-Set
MSR 21721 Topf-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35361402
Hersteller:
     MSR Electronics
Herst.-Nr.:
     21721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
kochtopf-set
Das Alpine™ 4 Topfset für Gruppen ist aus ungeheuer strapazierfähigem Edelstahl gemacht, der auch den härtesten Bedingungen standhält. Es ist perfekt geeignet für den häufigen Einsatz für alle, die viel unterwegs sind, sowie für Guides und organisierte Gruppen, also überall dort, wo viele Mahlzeiten bei den verschiedensten Abenteuern zubereitet werden müssen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kochtopf/Kochtöpfe
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Innenbeschichtung
Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Sonstige Funktionen
Anzahl der Pfannen
4 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.