Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager TXA608D Smart-Home-Aktor Schaltaktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager TXA608D Smart-Home-Aktor Schaltaktor
Hager TXA608D Smart-Home-Aktor Schaltaktor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34780709
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TXA608D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Schalt-/Jalousieaktor REG zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle, beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen für Hilfsspannung, KNX Busanschluss, Last-/Schaltanschlüsse und Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED (Einflächenbedienung). Schiebeschalter auto/Hand, beleuchtete Programmier-Taste. Funktionen: Steuerungsmöglichkeiten der Schaltkanäle für EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung und Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige. Automatikfunktion de-/aktivierbar und Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchsten Priorität möglich. 64 Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher Prioritätssteuerung. 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer Sonnenschutzfunktion. Hinweise: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller beachten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schaltaktor
Anzahl der DIN-Module
6
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Energie
Maximale Schaltleistung
2300 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
16 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,78*
€ 343,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,82*
€ 338,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,61*
€ 324,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,90*
€ 317,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,14*
€ 285,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.