Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RTA 600 x 800 47U Freistehendes Gestell Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RTA 600 x 800 47U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 47U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 47U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 47U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 47U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 47U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 47U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 47U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 47U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 47U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 47U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 47U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 47U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 47U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 47U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 47U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 47U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 47U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 47U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 47U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 47U Freistehendes Gestell Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34597001
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RTA-47-A68-CAX-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
• 19"– Standverteiler mit Schutzgrad IP20
• Bestandteil des Verteilers sind 4 verstellbare vertikale Rasterschienen für die Montage der Komponenten (6 in Verteilern, die tiefer als 800 mm sind).
• Verteilerkonstruktion:
– geschweißter Stahlrahmen mit abnehmbaren Wänden
– Ein- bzw. Zweiflügeltüren in den Ausführungen als Vollblech-, perforierte (80 % und 86 % Luftdurchlass) oder Glastür mit 4 mm starkem Sicherheitsglas. Sie können vorn oder hinten am Verteiler montiert werden.
– Vorbereitung für die Montage von vertikalen Kabelführungspanels und Steckdosenleisten, einschließlich Befestigungen, am Rahmen
– Vorbereitung für eine einfache Anreihung von Schränken
– Die A5- und A7-Ausführungen haben auch in den Ständern verblendete Kabeleinführungen für eine einfache Kabelführung zwischen den Verteilern.
• Die zulässige Belastbarkeit der einzelnen Türen beträgt max. 20 kg
• Diese Schränke sind für den Einbau von Daten- und Telekommunikationsanlagen und ihrer Verteilersysteme bestimmt.
• Der Verteilerrahmen sowie alle abnehmbaren Teile (Seiten- und Rückwände, Türen, ...) sind mit Erdungskabeln verbunden, die während der gesamten Nutzungsdauer des Schrankes ordnungsgemäß befestigt und eingesteckt sein müssen.
• Im Boden des Verteilers befindet sich eine M8-Schraube als Haupterdungspunkt.
• Kabeleinführungen mit herausbrechbaren Abdeckungen befinden sich oben und unten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Paketgewicht
111900 g
Merkmale
Rack-Kapazität
47U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1200 kg
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Sperrschloss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
2194 mm
Innere Breite
487 mm
Innenhöhe
2092 mm
Gewicht
106000 g
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, triton 19 zoll schrank, standschrank, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 701,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,83*
€ 954,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,65*
€ 944,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,65*
€ 908,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,24*
€ 882,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,84*
€ 835,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.