Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1924 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1924 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CS1924 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CS1924 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CS1924 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CS1924 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34528038
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     14016833
EAN/GTIN:
     4719264644771
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der ATEN CS1924 4-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVMP™ Switch bietet die neuesten Innovationen in der Desktop KVM Switching Technologie für den zunehmenden Bedarf an höherer Videoqualität und Übertragungsgeschwindigkeiten auf modernen Computern. Der ATEN CS1924 bietet eine unvergleichliche Leistung bei der Anzeige von 4K Auflösung, USB 3.1 Gen 1 Hub der nächsten Generation mit Datenübertragungsraten von SuperSpeed 5 Gbps und verbesserter benutzerfreundlicher Bedienung.


Als ein KVM Switch ermöglicht der CS1924 den Nutzern den Zugriff auf vier DisplayPort Computer über eine einzelne USB-Tastatur, USB-Maus und Monitor Konsole. Der CS1924 bietet drei komfortable Switching Methoden – mit Drucktasten an der Vorderseite, Maus oder Schnelltasten für den flexiblen Zugriff auf jeden Computer, der mit der Installation verbunden ist.

Die einzigartige Switching Funktion ermöglicht der KVM Steuerung einen Computer zu fokussieren, während der USB Peripheriefokus auf einem Computer liegt. Dies beseitigt den Bedarf für den Kauf eines separaten USB Hubs oder einzelnen Peripherieteiles– zum Beispiel Druckserver, Modem Splitter, usw.

Mit den reichhaltigen Funktionen ist der CS1924 perfekt geeignet, um sämtliche Anforderungen in den Bereichen Grafikdesign, Animation und Videobearbeitung zu übertreffen. Zum Beispiel CAD/CAM (Computergestütztes Design/Produktion). Der CS1924 ermöglicht Ihnen das Teilen des Tons von jedem der verbundenen Computer. Über DisplayPort übertragenes HD Audio bietet Ihnen ein anderes Erlebnis.

Funktionen:
-4-Port DisplayPort KVMP™ Switch mit USB 3.1 Gen1 Hub und 2.1 Surround Sound Audio
-Eine USB Konsole steuert 4 Computer und 2 USB Peripheriegeräte
-Computerauswahl über Drucktasten an der Vorderseite, Schnelltasten und Maus*
-Unabhängiger Wechsel von KVM, USB und Audiofokus
-Überlegene Videoqualität – 4K UHD (3840 x 2160 bei 60 Hz) und 4K DCI (4096 x 2160 bei 60 Hz)
-2-Port USB 3.1 Gen 1 Hub mit SuperSpeed 5 Gbps Datenübertragungsraten
-DisplayPort 1.2 kompatibel, HDCP kompatibel
-Unterstützt HD Audio über DisplayPort**
-Volle Basswiedergabe für hochwertige 2.1 Kanal Surround Soundsysteme
-Einschalterkennung – Wenn ein Computer ausgeschaltet wird, wechselt der CS1924 automatisch zum nächsten eingeschalteten Computer
-Multi-Stream Transport (MST) ermöglicht mehrere Monitore über einen einzelnen -DisplayPort Anschluss***
-Dual-Modus DisplayPort Technologie (DP++) unterstützt HDMI und DVI Signale über einen -DisplayPort-auf-HDMI/DVI DP++ Adapter****
-Hot pluggable – Computer ohne Herunterfahren des Switch hinzufügen oder entfernen
-Tastatur Emulation/Bypass Funktion unterstützt die meisten Gaming Tastaturen
-Maus Emulation/Bypass Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und -Multifunktionsmäuse
-Unterstützung mehrerer Plattformen – Windows, Mac und Linux
-Mehrsprachige Tastaturbelegung unterstützt englische, japanische, französische und deutsche Tastaturen
-Mac Tastatur Unterstützung und Emulation*****
-Automatischer Scan-Modus für Überwachung sämtlicher Computer
-Firmware-Upgrade möglich

Hinweis:
1. Maus Port Wechsel wird nur im Maus Emulationsmodus mit einem USB 3-Tasten Mausrad unterstützt.
2. HD Audio über DisplayPort kann nicht unabhängig gewechselt werden.
3. MST benötigt zwei Monitore, die DisplayPort 1.2 Daisy-Chaining fähig sind, oder einen DisplayPort MST Hub zu verwenden. Die PC Quelle muss DisplayPort 1.2 kompatibel sein. Ein DisplayPort v1.1a Monitor kann der letzte Monitor in einer DisplayPort v1.2 Kette sein.
4. Dual-Modus DisplayPort Technologie (DP++) benötigt keinen aktiven Adapter für die meisten Einzelmonitor Anwendungen. Aktive DisplayPort Adapter sind empfohlen, wenn Sie sich über die DP++ Kompatibilität der Videoquelle nicht sicher sind.
5. PC Tastatur Kombinationen emulieren Mac Tastaturen. Mac Tastaturen funktionieren nur mit ihrem eigenen Betriebssystem.

Lieferumfang
1x CS1924 4-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVMP™ Switch
4x LIN5-20K1-K13G DisplayPort Kabel
4x LIN6-11C1-E12G USB 3.0 Kabel
4x LIN5-0205-21CG Audiokabel
4x LIN5-0205-21DG Audiokabel
1x 0AD8-8005-40MG Netzteil
1x LIN2-418K-E12G Gleichspannungskabel
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), Gleichstrom, DisplayPort, USB
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
55.5 mm
Gewicht
910 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Tastatursprache
Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14.2 W
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,99 s
HDCP
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Einschalterkennung
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
4
Anzahl der Mikrofoneingänge
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Weitere Suchbegriffe: kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,15*
€ 392,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,90*
€ 391,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,60*
€ 383,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,67*
€ 379,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,91*
€ 360,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VC985-AT
ab € 8,26*
Zubehör
Aten
VC925-AT
ab € 9,82*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 161,98*
Zubehör
Aten
VC965
ab € 6,88*
Zubehör
Aten
VC986
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.