Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect STP620W Netzwerkkabel Weiß 20 m Cat6 F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect STP620W Netzwerkkabel Weiß 20 m Cat6 F/UTP (FTP)
Microconnect STP620W Netzwerkkabel Weiß 20 m Cat6 F/UTP (FTP)
Microconnect STP620W Netzwerkkabel Weiß 20 m Cat6 F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34406017
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     STP620W
EAN/GTIN:
     5704327723059
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
740 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
840 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,84*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.