Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RTA 600 x 800 42U Freistehendes Gestell Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RTA 600 x 800 42U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 42U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 42U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 42U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 42U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 42U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 42U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 42U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 42U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 42U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 42U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 42U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 42U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 42U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 42U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 42U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 42U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 42U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 42U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 42U Freistehendes Gestell Weiß
Triton RTA 600 x 800 42U Freistehendes Gestell Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34390604
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RTA-42-A68-CAX-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
• 19"– Standverteiler mit Schutzgrad IP20
• Bestandteil des Verteilers sind 4 verstellbare vertikale Rasterschienen für die Montage der Komponenten (6 in Verteilern, die tiefer als 800 mm sind).
• Verteilerkonstruktion:
– geschweißter Stahlrahmen mit abnehmbaren Wänden
– Ein- bzw. Zweiflügeltüren in den Ausführungen als Vollblech-, perforierte (80 % und 86 % Luftdurchlass) oder Glastür mit 4 mm starkem Sicherheitsglas. Sie können vorn oder hinten am Verteiler montiert werden.
– Vorbereitung für die Montage von vertikalen Kabelführungspanels und Steckdosenleisten, einschließlich Befestigungen, am Rahmen
– Vorbereitung für eine einfache Anreihung von Schränken
– Die A5- und A7-Ausführungen haben auch in den Ständern verblendete Kabeleinführungen für eine einfache Kabelführung zwischen den Verteilern.
• Die zulässige Belastbarkeit der einzelnen Türen beträgt max. 20 kg
• Diese Schränke sind für den Einbau von Daten- und Telekommunikationsanlagen und ihrer Verteilersysteme bestimmt.
• Der Verteilerrahmen sowie alle abnehmbaren Teile (Seiten- und Rückwände, Türen, ...) sind mit Erdungskabeln verbunden, die während der gesamten Nutzungsdauer des Schrankes ordnungsgemäß befestigt und eingesteckt sein müssen.
• Im Boden des Verteilers befindet sich eine M8-Schraube als Haupterdungspunkt.
• Kabeleinführungen mit herausbrechbaren Abdeckungen befinden sich oben und unten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Paketgewicht
104500 g
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1200 kg
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Sperrschloss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1970 mm
Innere Breite
487 mm
Innenhöhe
1868 mm
Gewicht
98600 g
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, triton gestellrahmen, standschrank, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 664,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,78*
€ 899,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,90*
€ 890,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,05*
€ 839,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,40*
€ 813,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,93*
€ 791,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.