Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 35690 Audio-Kabel 1 m 3 x RCA Schwarz, Rot, Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 35690 Audio-Kabel 1 m 3 x RCA Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
Lindy 35690 Audio-Kabel 1 m 3 x RCA Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
Lindy 35690 Audio-Kabel 1 m 3 x RCA Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34387916
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     35690
EAN/GTIN:
     4002888356909
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Premium Audio-Video-Kabel mit vergoldeten Steckern - Ideal für die Übertragung von Composite Video- sowie Stereo-Audio-Signalen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
3 x RCA
Anschluss 2
3 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869896
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.