Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 80008006647 Klebeband 30,5 m PVC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 80008006647 Klebeband 30,5 m PVC Schwarz
3M 80008006647 Klebeband 30,5 m PVC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34377531
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     80008006647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Schwarz
Material
PVC
Adhäsion (Stahl)
‎ 2.2 N/cm
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
30.5 m
Breite
102 mm
Dicke
0.25 mm
Leistungen
Bruchdehnung
200 %
Minimale Betriebstemperatur
-48 °C
Maximale Betriebstemperatur
80 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.