Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 35681 Audio-Kabel 2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 35681 Audio-Kabel 2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Lindy 35681 Audio-Kabel 2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Lindy 35681 Audio-Kabel 2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33690221
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     35681
EAN/GTIN:
     4002888356817
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Premium Audiokabel mit vergoldeten Steckern - Ideal für die Verbindungen von HiFi- und Heimkino-Systemen mit ihrem MP3 Player, Tablet oder Smart Phone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.