Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0271 Audio-Konverter Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0271 Audio-Konverter Schwarz, Metallisch
LogiLink UA0271 Audio-Konverter Schwarz, Metallisch
LogiLink UA0271 Audio-Konverter Schwarz, Metallisch
LogiLink UA0271 Audio-Konverter Schwarz, Metallisch
LogiLink UA0271 Audio-Konverter Schwarz, Metallisch
LogiLink UA0271 Audio-Konverter Schwarz, Metallisch
LogiLink UA0271 Audio-Konverter Schwarz, Metallisch
LogiLink UA0271 Audio-Konverter Schwarz, Metallisch
LogiLink UA0271 Audio-Konverter Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33644340
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0271
EAN/GTIN:
     4052792040913
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Soundkarte
logilink usb soundkarte
soundkarte usb
Produktinformationen "384 kHz / 32 bit DSD USB Audio DAC" von LogiLink Der 384 kHz / 32-Bit-USB-Audio-DAC nimmt das Audiosignal Ihres Computers und liefert die höchste Qualität des digitalen Signals an jede Audiokomponente mit einem digitalen Eingang. Der UA0271 ist in der Lage hochauflösende PCM-Audio bis 384 kHz und DSD Audio bis zu 128xDSD umzuwandeln. Mit dem DAC können Sie die Soundkarte oder den Kopfhörerausgang Ihres Computers umgehen und digitale Audiosignale über die USB-Schnittstelle senden. Durch diese digitale Schnittstelle zwischen Ihrem Computer und dem Musikausgabe, können Sie die beste Leistung in jeder Lage erreichen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
165 g
Eingänge
Anzahl USB 1.1 Anschlüsse
4
USB-Stecker
USB Typ-B
Weitere Suchbegriffe: soundkarte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.