Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 532600 Elektrischer Tacker Heften Pinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 532600 Elektrischer Tacker Heften Pinnen
kwb 532600 Elektrischer Tacker Heften Pinnen
kwb 532600 Elektrischer Tacker Heften Pinnen
kwb 532600 Elektrischer Tacker Heften Pinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33526881
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     532600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Tacker
Elektrotacker
Handtacker
handtacker kwb
Elektrotacker TACKERTRONIX® TT 26, Profigerät im Alukoffer, extra hohe Schlagkraft, Sicherheitshebel gegen unbeabsichtiges Auslösen, 220V/50/60 Hz Wechselstrom, doppelschutzisoliert, funkentstört, Schlagfolge 20/min, für Klammern Typ 055 bis 26 mm und Nägel Typ 055 bis 25 mm.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Heften
Ja
Pinnen
Ja
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weitere Suchbegriffe: elektro tacker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,03*
€ 273,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,76*
€ 266,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,20*
€ 241,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,03*
€ 232,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.